{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 115 mm | |
Zunanji ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308277 25 | |
EAN/GTIN | 4045197291455 | |
Številka proizvajalca | 308277 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-A 100 kratka |
Previsna dolžina A | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Zunanji ⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |