{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308277 14 | |
EAN/GTIN | 4045197291417 | |
Številka proizvajalca | 308277 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Previsna dolžina A | 95 mm | 95 mm |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | 34 mm |
Oblika | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC |