{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308208 12 | |
EAN/GTIN | 2050001690388 | |
Številka proizvajalca | 16.306.63.12.Z/160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Zunanji ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Oblika | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |