{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308192 6 | |
EAN/GTIN | 4045197468581 | |
Številka proizvajalca | 308192 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
200,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Oblika | A | A |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |