{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308192 16 | |
EAN/GTIN | 4045197468635 | |
Številka proizvajalca | 308192 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Previsna dolžina A | 120 | 120 | 120 | 120 |
Zunanji ⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Oblika | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HSC | HSC ;HPC |