{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M5 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307525 6 | |
EAN/GTIN | 2050001653482 | |
Številka proizvajalca | 16.507.100.06.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
646,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
434,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Previsna dolžina A | 75 | 75 |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |