{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
L3 | 62 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M16×1 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307525 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653543 | |
Številka proizvajalca | 16.507.100.25.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, HSK-A 100, Vpenjalni ⌀ D1: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
646,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | 53 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HPC |