{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M12×1 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307517 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242084 | |
Številka proizvajalca | 307517 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 100, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
434,00 €
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
453,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
545,00 €
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da |
Oblika | A | A | A |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari | da |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |