{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 47 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
primerna reducirna puša | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307517 12 | |
EAN/GTIN | 4062406242077 | |
Številka proizvajalca | 307517 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 100, Vpenjalni ⌀ D1: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
545,00 €
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 32 mm | 24 mm |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 32 mm |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |