Hidravlično-raztezna vpenjalna glava radialna nastavitev, HSK-A 63, Vpenjalni ⌀ D1: 25mm

Št. art.: 307514 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 25 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblika A
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 120 mm
Zunanji ⌀ D 53 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307514 25
EAN/GTIN 2050001700964
Številka proizvajalca 16.510.63.25.Z

Opis

Izvedba:

  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Z radialno nastavitvijo dolžine orodja.

Uporaba:

  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.
WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Hidravlično-raztezna vpenjalna glava radialna nastavitev, HSK-A 63, Vpenjalni ⌀ D<sub>1</sub>: 25mm

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava radialna nastavitev, HSK-A 63, Vpenjalni ⌀ D1: 25mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
522,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 DIN 69882; DIN 69893; ISO 12164-1
Izvrtina Balluffchip Da Da
Oblika A A
Dolžina nastavljanja V 10 mm 10 mm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC HPC
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico