Hidravlično-raztezna vpenjalna glava radialna nastavitev 20 mm

Št. art.: 307514 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 20 mm
    Trn za rezkarje HSK-A 63
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
    Oblika A
    z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HSC
    Previsna dolžina A 100 mm
    Zunanji ⌀ D 50 mm
    Dolžina nastavljanja V 10 mm
    primerna reducirna puša 302155; 302160; 302165; 302150
    Izvrtina Balluffchip Da
    Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 307514 20
    EAN/GTIN 2050001701022
    Številka proizvajalca 16.510.63.20.Z

    Opis

    Izvedba:

    • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
    • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

    Z radialno nastavitvijo dolžine orodja.

    Uporaba:

    • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
    • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

    Dodatni pribor:

    Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.
    WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

    Opomba:

    Mera A = 200 mm po ponudbi!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico