{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69882; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 25 mm | |
L3 | 37 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M6 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307513 8 | |
EAN/GTIN | 4062406544430 | |
Številka proizvajalca | 307513 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
432,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
327,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Previsna dolžina A | 70 | 70 | 70 |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da |
Oblika | A | A | A |
L3 | 37 | 24 | 24 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 | 10 |