{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69882; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 41 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M8×1 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307513 10 | |
EAN/GTIN | 4062406544447 | |
Številka proizvajalca | 307513 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
432,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
327,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69882 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Oblika | A | A | A |
Navoj M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
L3 | 41 | 32 | 32 |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 | 10 |