{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Izvrtina za hladilni kanal | Ne | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307504 8 | |
EAN/GTIN | 4067263265399 | |
Številka proizvajalca | 307504 8 |