{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Izvrtina za hladilni kanal | Ne | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307504 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265450 | |
Številka proizvajalca | 307504 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna glava Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 kratka, ⌀ vpenjanja D1: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
545,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Previsna dolžina A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da |
z notranjim hlajenjem | da | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |