{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ držala D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno |
Številka izdelka | 307005 32 | |
EAN/GTIN | 4062406105259 | |
Številka proizvajalca | 307005 32 |