Držalo za svedre za vrtanje v polno, HSK-A 63, za ⌀ držala D1: 40mm

Št. art.: 307005 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala D1 40 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 105 mm
Zunanji ⌀ D 60 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307005 40
EAN/GTIN 4062406105266
Številka proizvajalca 307005 40

Opis

Izvedba:

Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm. Pri zatezanju zveza držala svedra za vrtanje v polno pritiska na površino za naleganje. Dodatno je premer površine za naleganje v primerjavi z navadnimi vpenjalnimi trni večji.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, nadometni vijaki art. 309907 in 309908.