{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 1 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 306970 1 | |
EAN/GTIN | 4045197290557 | |
Številka proizvajalca | 306970 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto 1
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
96,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
70,20 €
44,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 40 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Oblika | A | A | ADB |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Notranji morsekonus | 1 | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |