Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, cilindrično 16 mm

Št. art.: 306708 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Trn za rezkarje HSK-A 100 A = 200
    Standard DIN 6357
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
    Oblika A
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Nihanje z dušenjem
    Previsna dolžina A 200 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 17 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 306708 16
    EAN/GTIN 4045197761989
    Številka proizvajalca 306708 16

    Opis

    Izvedba:

    • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
    • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
    • Povečana naležna površina zveze.

    Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

    Prednosti:

    Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

    Obseg dobave:

    Vključno s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

    Dodatni pribor:

    Specialni ključ art. 309840, cev za hladilno sredstvo art. 309880.

    Opomba:

    Druge velikosti po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico