{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 60 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 60 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 140 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 40 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 60 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 60 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 306675 60 | |
EAN/GTIN | 4045197721273 | |
Številka proizvajalca | 306675 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal 60 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
450,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ trna d1 | 60 | 60 |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 40 | 40 |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 60 | 60 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 60 | 60 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 60 | 60 |