Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal 16 mm

Št. art.: 306537 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ trna d1 16 mm
    Trn za rezkarje HSK-A 63 kratka
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Oblika A
    Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 20000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Previsna dolžina A 50 mm
    Zunanji ⌀ D 38 mm
    Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 17 mm
    Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 16
    Primeren specialni ključ art. 309840 16
    Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 306537 16
    EAN/GTIN 4045197712257
    Številka proizvajalca 306537 16

    Opis

    Izvedba:

    • Vpenjalni ⌀ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
    • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
    • Večje naležne površine zveze.
    • HSK-funkcijske površine obdelane.

    Z izvrtino za hladilni kanal.

    Uporaba:

    Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

    Obseg dobave:

    Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

    Dodatni pribor:

    Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico