Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P 32

Št. art.: 305930 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 6
  • Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Tip CP za ER 32
Vpenjalni ⌀ D1 2-20 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 3 µm
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice ≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 2 mm - 20 mm
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 305930 32
EAN/GTIN 2050001703514
Številka proizvajalca 44626001600

Opis

Izvedba:

Alternativno pri CENTRO P – brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico Centro P art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom, z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije).
  • Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino RFID/Balluff-Chip.
  • Natančnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, največ 50 mm pri uporabi precizne vpenjalne stročnice HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, nastavek, zasnovan posebej za grobo odrezovanje. Ojačano telo glave poskrbi za boljšo stabilnost in odlično radialno togost. Vpenjalna matica s krogličnim ležajem s trapezoidnim finim navitjem za optimalne zatezne momente in vpenjalne sile zmanjšuje vibracije.
  • Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
  • Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP št. 309368309381 in za navojne svedre št. 309402309419 (ne Holex), ER-vpenjalne matice CP št. 309655; 309665, ER vpenjalna matica HDC št. 309657, tesnilni obročki HP št. 309666309668, ključ s polžem CP št. 309754; 309756, ključ s polžem HDC št. 309745/309756.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni premer do tolerance premera držala h10.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico