Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka 11

Št. art.: 305715 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 11 mm
Vpenjalni ⌀ D1 1-7 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
Uporabna dolžina LN 124 mm
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650 11
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 305715 11
EAN/GTIN 4045197289810

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Prehod je navrtan (= ER11).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Obseg dobave:

Vklj. s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5/25000 min-1).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli