Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 130, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 305712 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16 mm
Vpenjalni ⌀ D1 0,5-10 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 130
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 130 mm
Zunanji ⌀ D 22 mm
Uporabna dolžina LN 94 mm
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650 16
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 305712 16
EAN/GTIN 4051977635012
Številka proizvajalca 305712 16

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Prehod je navrtan (= ER11).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Obseg dobave:

Vključno s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5 / 25000 min-1).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 130, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 130, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
212,00 €
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
239,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
159,00 €
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ D 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Izvrtina Balluffchip Da Da Da Da Da Da Da
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650 16 16 16 16 16 16 16
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25.000 min-1 G 2,5 pri 25.000 min-1 G 6,3 pri 20000 min-1 G 6,3 pri 20000 min-1
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice
Uporabna dolžina LN 94 mm 64 mm 70 mm 33 mm 70 mm 64 mm 70 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico