{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
Uporabna dolžina LN | 64 mm | |
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650 | 16 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305710 16 | |
EAN/GTIN | 4045197289797 | |
Številka proizvajalca | 305710 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
212,00 €
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
239,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 130, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
159,00 €
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |
Uporabna dolžina LN | 64 mm | 70 mm | 94 mm | 33 mm | 70 mm | 64 mm | 70 mm |