{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 303650 10 | |
EAN/GTIN | 4067263983996 | |
Številka proizvajalca | 303650 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalne glave Oblika AD 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | 10 | 5 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |