Opis:
Značilnosti:
Elektr. Orodje za merjenje kota navora v obliki izvijača
ergonomsko oblikovan ročaj
idealen za nadzorovano preskušanje / merjenje zelo majhnih navorov (>= 0,25 Nm)
LED signalizacija in gumb za potrditev, vgrajena v ročaj
Vnotranji šestkotni vtič 1/4″ za neposreden sprejem bitov
Uporabniški vmesniki:
Priključitev prek posebej dobavljivega kabla (priključni kabel ETQR 3066436) na prikazovalnik E-torc QR
Točnost:
Tovarniški certifikat o kalibraciji po DIN ISO 6789 tip 1 razred C
Sertifikat o kalibraciji DAKkS DKDR 3-7 razred 1 (opcijsko)
Razpon dobave:
ETQR6 izvijač za merjenje navora z merilno glavo
V GEDORE L-BOXX® 136 št. 1100 L
vključno s certifikatom o kalibraciji
Lastnosti:
- Šestkotni pogon [palec]: 1/4″
- Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 6 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijsko sestavljanje
- Proizvodnja
- Kakovostni nadzor
- Vzdrževanje in popravila
- Analiza primerov vijakov
- Skupna širina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 236 mm
- Širina glave 1 [mm]: 12,0 mm
- Natančnost merjenja Navor: +/- 1 %
- Merilna natančnost Kot vrtenja: +/- 1 številka
- Natančnost: +/- 1 %
- 1000 V izoliran: brez
- Programska oprema za vrednotenje: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Grafični prikaz: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Industrija
- Konstrukcijska in gospodarska vozila
- Vojaška industrija
- Energetika
- Mehanična tehnika
- Servis
- Železnice