{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 90 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303438 16 | |
EAN/GTIN | 4067263265283 | |
Številka proizvajalca | 303438 16 |