{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ držala D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 76 mm | |
Zunanji ⌀ D | 45 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno |
Številka izdelka | 303128 25 | |
EAN/GTIN | 4062406105167 | |
Številka proizvajalca | 303128 25 |