Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, BT 40, za ⌀ držala D1: 20mm

Št. art.: 303128 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala D1 20 mm
Trn za rezkarje BT 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 72 mm
Zunanji ⌀ D 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303128 20
EAN/GTIN 4062406105150
Številka proizvajalca 303128 20

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta.
  • Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
  • Pri zatezanju povečan naležni ⌀ pritiska na naležno površino.
  • To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.
  • Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802. Nadomestni vijak art. 309907; 309908.