{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 300 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303055 32 | |
EAN/GTIN | 4045197821737 | |
Številka proizvajalca | 303055 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
704,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
73,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 300 | 50 | 50 |
Oblika | A | ADB | A |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 24 | 24 | 24 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 6 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |