{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 300 mm | |
Zunanji ⌀ D | 58 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303055 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821720 |