{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 58 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 32 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302955 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100551 | |
Številka proizvajalca | 302955 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
146,00 €
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
70,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
87,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zunanji ⌀ D | 58 | 58 | 58 | 58 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |