{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 27 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302955 27 | |
EAN/GTIN | 4062406100544 | |
Številka proizvajalca | 302955 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
134,00 €
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
81,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
67,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
86,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Previsna dolžina A | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zunanji ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ trna d1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |