{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 66 mm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 68 / 75 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302865 32 | |
EAN/GTIN | 4045197549082 | |
Številka proizvajalca | 302865 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Močna vpenjalna glava, BT 40, ⌀ D1: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Previsna dolžina A | 105 mm | 105 mm |
Oblika | AD | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava | Močna vpenjalna glava |