{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302865 20 | |
EAN/GTIN | 4045197549075 | |
Številka proizvajalca | 302865 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Močna vpenjalna glava 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
337,00 €
213,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 | BT 50 |
Previsna dolžina A | 90 | 90 |
Oblika | AD | AD |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 | 20 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |