{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | BT 40 A = 70 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617 | 32 | |
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309748; art. 309749 | 32 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302843 32 | |
EAN/GTIN | 4045197771605 | |
Številka proizvajalca | 302843 32 |