{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40 | |
ER-vpenjalni ključ | 40 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302827 40 | |
EAN/GTIN | 4062406230319 | |
Številka proizvajalca | 302827 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD 40
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
70,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija odrezovanja | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |