{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 25 | |
ER-vpenjalni ključ | 25 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302767 25 | |
EAN/GTIN | 4062406230050 | |
Številka proizvajalca | 302767 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD 25
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi
63,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
95,00 €
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HSC | HSC | HPC |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 25 | 25 | 25 | 25 |
ER-vpenjalni ključ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |