{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 25 | |
ER-vpenjalni ključ | 25 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302765 25 | |
EAN/GTIN | 4062406100247 | |
Številka proizvajalca | 302765 25 |