Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25

Št. art.: 302750 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 25
Vpenjalni ⌀ D1 1-16 mm
Trn za rezkarje BT 30 A = 70
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 20000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 1 mm - 16 mm
Previsna dolžina A 70 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica 25
ER-vpenjalni ključ 25
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302750 25
EAN/GTIN 4250122698005
Številka proizvajalca H.305.02.16.70

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.
Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680309745 oz. art. 613300.
Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Opomba:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25

po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
72,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
94,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje BT 30 A = 70 BT 40 kratek BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; JIS B6339
za ER-vpenjalne stročnice 25 25 25
Vpenjalni ⌀ D1 1-16 mm 1-16 mm 1-16 mm
Vpenjalna širina 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 20000 min-1 G 2,5 pri 25.000 min-1 G 2,5 pri 25.000 min-1
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice Glave za vpenjalne stročnice

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico