Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD 16

Št. art.: 302750 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ER-vpenjalne stročnice 16
    Vpenjalni ⌀ D1 0,5-10 mm
    Trn za rezkarje BT 30 A = 70
    Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblika AD
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 20000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HSC
    Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
    Previsna dolžina A 70 mm
    Zunanji ⌀ D 28 mm
    Nadomestna ER-vpenjalna matica 16
    ER-vpenjalni ključ 16
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302750 16
    EAN/GTIN 4250122697992
    Številka proizvajalca H.305.02.10.70

    Opis

    Izvedba:

    Zunanji in notranji konus sta brušena.
    Vsa držala brunirana.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

    Obseg dobave:

    Vklj. z ER-vpenjalno matico.

    Dodatni pribor:

    ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680309745 oz. art. 613300.
    Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

    Opomba:

    Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico