{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Trn za rezkarje | BT 30 A = 60 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 | |
ER-vpenjalni ključ | 32 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302747 32 | |
EAN/GTIN | 4067263015314 | |
Številka proizvajalca | 302747 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD 32
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
65,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
66,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
179,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 30 A = 60 | SK 30 kratka | PSC 63 kratka | PSC 50 kratka | SK 30 kratka | BT 30 A = 60 |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Previsna dolžina A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |