{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 A = 60 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 20 | |
ER-vpenjalni ključ | 20 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302747 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100995 | |
Številka proizvajalca | 302747 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD 20
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
96,80 €
58,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 30 A = 60 | BT 50 kratek |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Previsna dolžina A | 60 mm | 80 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |