Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 50 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 8mm

Št. art.: 302660 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Trn za rezkarje BT 50 kratek
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 63 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 8
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302660 8
EAN/GTIN 4250122615682
Številka proizvajalca 506.04.08.63

Opis

Izvedba:

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 50 kratek, Vpenjalni ⌀ D<sub>1</sub>: 8mm

Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 50 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 8mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
105,50 €
60,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje BT 50 kratek BT 50 kratek BT 50 kratek BT 50 kratek
Previsna dolžina A 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 8 8 8 8
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC HPC

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico