Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB 16 mm

Št. art.: 302660 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje BT 50 kratek
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 48 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 16
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302660 16
EAN/GTIN 4250122615774
Številka proizvajalca 506.04.16.80

Opis

Izvedba:

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico