{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302650 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944740 | |
Številka proizvajalca | 302650 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 105 | 105 |
Zunanji ⌀ D | 72 | 72 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | 32 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 | 32 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |