{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302650 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944726 | |
Številka proizvajalca | 302650 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 50 kratek | BT 50 kratek | BT 50 kratek |
Previsna dolžina A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |