{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302600 16 | |
EAN/GTIN | 4250122612834 | |
Številka proizvajalca | 406.04.16.63 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
77,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 63 | 63 | 100 |
Zunanji ⌀ D | 48 | 48 | 48 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |