{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302600 10 | |
EAN/GTIN | 4250122612773 | |
Številka proizvajalca | 406.04.10.63 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
47,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |